Radiateur électrique pour espace réduit – Fixation murale, 208 / 240 V

Pour chauffer les petits ateliers. Destiné aux petits espaces. Utilisation sécuritaire à l'intérieur.
  • Prise de 20 A 208/240 V requise.
  • Thermostat de contrôle de la température, 7 à 29 ºC (45 à 85 ºF).
  • Peut chauffer jusqu'à 450 pieds carrés (p. ex. : salle d'entreposage ou bureau de 18 x 25 pi).
  • Arrêt automatique en cas de surchauffe.
  • Cordon de 6 pi.
  • À fixer au mur ou au plafond ou à poser sur le sol.

    Radiateurs électriques
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
VOLTS BTU AMPÈRES WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6100 Fixation murale 10 x 14 x 13 po 240 13 000 16,0 3 750 17 379 $ 365 $  AJOUTER
SPÉCIFICATIONS :
  • Ne fonctionne pas avec les prises électriques standard de 120 V.
  • Avec une prise de 208 V, l'émission de chaleur est diminuée de 25 %.
  • Le changement de bloc d'alimentation peut endommager l'unité.
UTILISATION :
  • La zone de chauffage dépend de l'isolation, des fenêtres, de la hauteur du plafond, etc.
  • Pour un chauffage optimal, la hauteur de plafond maximale recommandée est de 8 pi.
  • Les éléments chauffants ne brillent pas et ne s'allument pas lorsque l'appareil est en marche.
  • Régler le thermostat de bas à élevé n'augmentera pas la vitesse du ventilateur.
  • La chaleur se dispersera dans la pièce, et non dans la zone située en face de l'appareil de chauffage.
  • AVERTISSEMENT :
    • Ne pas utiliser à l'extérieur.
    • Cet article n'est pas conçu pour les salles de bain, les salles de lavage ou les emplacements mouillés.
    • Éviter d'utiliser une rallonge électrique. Elle pourrait surchauffer et causer un incendie.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.25 x 36 x 33 cm10 x 14 x 13 po
POIDS8 kg17 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/28/2026 01:04:57 a.m.; CNWEB4