Table de pique-nique de luxe en bois – Cadre en A, 6 pi

Un classique américain. Pour les parcs, les sentiers pédestres et les aires de pique-nique. Fabriqué aux É.-U.
  • Sans échardes ni bords irréguliers. Finition préponcée. Se peint et se teint facilement.
  • Planches en pin traité sous pression de 2 x 6 po résistant aux termites, au pourrissement et à la décomposition.
  • Matériel de fixation antirouille inclus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-6102 6 pi, cadre en A 72 x 59 x 28 po 185 517 $ 490 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Dimensions de planche (réelles) : 71 x 5 1/4 x 1 3/8 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Dessus de table : 71 x 26 1/2 po (long. x larg.)
  • Banc : 71 x 10 1/2 po (long. x larg.)
  • Distance d'un banc à l'autre : 59 po
  • Hauteur :
    • Du sol jusqu'au dessus de la table : 29 po
    • Du sol jusqu'au-dessus du banc : 17 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Traité avec le produit de préservation du bois MCA.
  • Séché au séchoir (KDAT)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le plateau de la table est préassemblé. 
  • Peut être poncé à l'aide d'un papier de verre abrasif fin.
EMBALLAGE :
  • Le matériel d'assemblage se trouve dans un sac agrafé à la table.
CAPACITÉ :
  • Total : 1 600 lb 
  • Chaque banc : 800 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION183 cm6 pi en A
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 150 x 71 cm72 x 59 x 28 po
POIDS84 kg185 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/10/2026 02 h 56 m 31 s PM; CNWEB25