Chariot de sécurité soudé – 60 x 30 x 58 po, rouge

Transportez l'équipement et les outils de valeur en toute sécurité.
  • Construction entièrement en acier soudé. Double porte verrouillable.
  • Panneaux en maille ajourée pour la visibilité et la ventilation.
  • Tablette pleine en acier s'ajustant par intervalles de 2 1/2 po.
  • Roulettes de 6 po : 2 pivotantes blocables, 2 fixes.
  • Tablettes supplémentaires et cadenas optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
DIM. DE TABLETTE
long. x larg.
CAPACITÉ
DE CHARGE
TYPE
DE ROUE
NOMBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6129R 663458 po 60 x 30 po 3 000 lb Polyuréthane 2 314 2 204 $ 2 162 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • La longueur et la largeur se trouvant dans le tableau se réfèrent aux dimensions de la tablette.
  • Réelles (avec la poignée et les roulettes) : 66 x 34 x 58 1/8 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
MATÉRIAU :
  • Tablettes : Acier thermolaqué de calibre 12
  • Maille : Acier thermolaqué de calibre 13 
CAPACITÉ :
  • Tablette : 1 800 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. HORS TOUT (long. x larg. x haut.)168 x 86 x 147 cm66 x 34 x 58 po
DIM. DE LA TABLETTE (long. x larg.)152 x 76 cm60 x 30 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1 361 kg3 000 lb
POIDS142 kg314 lb
PIÈCES :
  • H-4663R Roulette en polyuréthane pour chariots à panneaux en A – Fixe, 6 x 2 po
  • H-4663SWB Roulette en polyuréthane pour chariots de magasinier soudés – Pivotant avec frein, 6 x 2 po
  • H-6127 Attache de tablette pour chariots de magasinier soudé et de sécurité
  • H-6129R-A Tablette supplémentaire pour chariot de sécurité soudé – 60 x 30 po, rouge
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/08/2026 10 h 24 m 32 s PM; CNWEB26