Rayonnage en fil de métal chromé à réglage rapide – 48 x 24 x 63 po

METROMD qwikSLOTMC

Pour les magasins et les petits entrepôts où le changement fréquent d'inventaire est essentiel.
  • Ajustez les tablettes du milieu en quelques secondes. Il suffit de les soulever et de les déplacer. Un bon investissement.
  • Tablettes sûres et ajustables par intervalles de 1 po.
  • Barreaux de fil de métal espacés maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière et de saleté.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAP. DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6162 48 x 24 x 63 po 4 300 78 814 $ 776 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po
  • Épaisseur de la tablette à réglage rapide : 1 5/16 po
  • Épaisseur de la tablette standard : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Tablettes : Chromé
  • Montants : Zinc
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
    • À utiliser dans les environnements secs.
COMPATIBILITÉ :
  • Roulettes non offertes.
  • Compatible avec :
    • Revêtement à tablette : H-2434
      • REMARQUE : Les revêtements d'étagères ne sont pas compatibles avec les rebords latéraux/arrière, les séparateurs ou le panier utilitaire suspendu.
    • Rebords : H-1764C, H-1767C
    • Séparateurs : H-1760C 
    • Porte-étiquettes inclinés : S-20951, S-20952
    • Panier utilitaire suspendu : H-4841C
    • Barre de suspension : H-4265 
CAPACITÉ :
  • Ensemble de l'unité : 800 lb
  • Tablettes (poids distribué uniformément) :
    • Tablettes à réglage rapide : 300 lb
    • Tablettes standard : 800 lb
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 160 cm48 x 24 x 63 po
CAPACITÉ DE TABLETTE136 kg300 lb
POIDS35 kg78 lb
PIÈCES :
  • H-6430 Tablettes supplémentaires en fil de métal chromé à réglage rapide – 48 x 24 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/02/2026 03:45:06 a.m.; CNWEB6