Chariot à plateforme soudée – 30 x 48 po, vert

La recommandation de Uline pour un chariot à plateforme durable et de tout usage pour les entrepôts.
  • Plateforme en acier robuste de calibre 12.
  • Mobilité fluide et manipulation facile.
  • Poignée permanente qui ne peut s'enlever.
  • Roulettes de 8 po : 2 pivotantes, 2 fixes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DE
LA PLATEFORME
 larg. x long.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
TYPE
DE ROUE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6172G 30 x 48 po 2 000 lb Caoutchouc 151 845 $ 818 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Longueur totale (incluant la poignée) : 57 1/2 po
  • Hauteur :
    • Du plancher au dessus de la plateforme : 11 po
    • Du plancher au dessous de la plateforme : 9 1/4 po
    • Du plancher au haut de la poignée : 40 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Peinture émaillée.
  • Non résistant aux intempéries.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME LARG. x LONG.76 x 122 cm 30 x 48 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT907 kg2 000 lb
POIDS68 kg151 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3327SWB Roulette en caoutchouc robuste – Pivotant avec frein, 8 x 2 po
PIÈCES :
  • H-3327R Roulette en caoutchouc robuste – Fixe, 8 x 2 po
  • H-3327S Roulette en caoutchouc robuste – Pivotant, 8 x 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/10/2026 07 h 04 m 29 s PM; CNWEB5