MetroMax QMC – Rayonnage en plastique ventilé – 36 x 24 x 74 po

Enlevez les tablettes et placez-les dans le lave-vaisselle. Le choix du chef pour un nettoyage et une désinfection faciles.
  • La protection antimicrobienne MicrobanMD prévient la propagation de moisissures et de bactéries dans les zones de service alimentaire.
  • Tapis de tablette antirouille en polypropylène. Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes avec tige optionnelles de 5 po en polyuréthane qui ajoutent 6 po à la hauteur.

    Tablettes supplémentaires en plastique ventilées
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAP. DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6207 36 x 24 x 74 po 4 800 75 814 $ 786 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Ouvertures de la grille :
    • Deux rangées du milieu : 11/16 x 3 1/2 po
    • Quatre autres rangées : 11/16 x 3 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Cadres et poteaux enduits d'époxy.
TEMPÉRATURE :
  • -29 à 52 °C (-20 à 125 °F)
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
  • Unité totale : 2 000 lb
  • Totale de l'unité avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Il faut retirer les pieds de nivellement des poteaux pour insérer les roulettes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 61 x 188 cm36 x 24 x 74 po
CAPACITÉ DE TABLETTE363 kg800 lb
POIDS34 kg75 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-6213 MetroMax QMC – Tablettes supplémentaires en plastique ventilées – 36 x 24 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 04 h 40 m 53 s PM; CNWEB6