MetroMax QMC – Tablettes supplémentaires en plastique ventilées – 48 x 24 po

Ajoutez des tablettes supplémentaires au rayonnage en plastique ventilé.
  • La protection antimicrobienne MicrobanMD prévient la propagation de moisissures et de bactéries dans les zones de service alimentaire.
  • Comprend 2 tablettes avec tapis décollables et des supports de tablette encliquetables en plastique.
  • Tapis de tablette antirouille en polypropylène. Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.

    Tablettes supplémentaires en plastique ventilées
2 par boîte
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof.
CAP. DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6214 48 x 24 po 800 32 2 399 $ 392 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Ouvertures de la grille :
    • Deux rangées du milieu : 11/16 x 3 1/2 po
    • Quatre autres rangées : 11/16 x 3 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -29 à 52 °C (-20 à 125 °F)
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.122 x 61 cm48 x 24 po
CAPACITÉ DE TABLETTE363 kg800 lb
POIDS15 kg32 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 04 h 41 m 11 s PM; CNWEB4