Établi en acier soudé – 48 x 30 po

Dure indéfiniment. Peut supporter les charges les plus lourdes. Utilisé dans la fabrication, les zones d'assemblage et les ateliers de dépannage.
  • Construction entièrement soudée. Sans boulons, rien à visser.
  • Pieds carrés solides de 2 po avec plaques d'installation au sol prépercées. Hauteur de 34 po.
  • Surface en acier de 1 1/2 po d'épaisseur avec bords carrés.
  • Tablette inférieure large de 18 po de profondeur.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6223 48 x 30 po 12 3 000 129 892 $ 870 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Espace libre de la tablette : 21 1/2 po
  • Tablette inférieure (hauteur du rebord arrière) : 4 po
  • Plaques de fixation :
    • Globales : 3 x 3 po
    • Trous : Diamètre de 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : Calibre 12
CARACTÉRISTIQUES :
  • Revêtement en poudre fini gris
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 76 cm48 x 30 po
ÉPAISSEUR2 mmCalibre 12
CAPACITÉ 1 361 kg3 000 lb
POIDS59 kg129 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/10/2026 03 h 36 m 16 s PM; CNWEB23