Garde-fou de coin – 42 x 24 x 24 po, fixe

Pour éviter que la machinerie de valeur ne soit endommagée par les chariots élévateurs et les transpalettes.
  • Construction en acier solide. Couleur jaune de sécurité haute visibilité.
  • Pour protéger l'équipement à l'intérieur et guider les semi-remorques vers les quais à l'extérieur. Acier tubulaire résistant à toutes les épreuves.
  • À fixer étroitement aux coins pour protéger les murs et la machinerie.
  • Nécessaire d'installation pour béton vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIAM. HAUTEUR LONGUEUR DIM. DE LA PLAQUE
DE FIXATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-6276F Coin 4,5 po 42 po 24 x 24 po 8 x 8 po 81 503 $ 481 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Plaque d'installation :
    • Trous : 1 1/4 x 7/8 po
    • Distance entre les trous (du centre au centre) : 6 po
    • Distance entre le trou et le coin de la plaque : 7/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Acier : Calibre 11
  • Plaque d'installation : 0,4 po
UTILISATION :
  • Non résistant aux rayons UV. Pâlira au fil du temps avec une exposition constante au soleil.
  • Non conçu pour l'asphalte.​​​​​​​
SPÉCIFICATIONS :
  • N'est pas un tuyau de série 40.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE114 mm4,5 po
HAUTEUR107 cm42 po
LONGUEUR60 x 60 cm24 x 24 po
DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'INSTALLATION20 x 20 cm8 x 8 po
POIDS37 kg81 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 03 h 48 m 20 s PM; CNWEB23