Table de formation standard – 48 x 24 po, gris

Transformez n'importe quelle salle de conférence en vue d'un séminaire ou d'un atelier pour employés.
  • Surface stratifiée résistant aux égratignures, aux taches et aux déversements. Hauteur de table de 29 1/2 po.
  • Surface basculant à 90° pour un rangement compact.
  • 2 passe-fils pour la gestion des câbles. Un levier d'inclinaison.
  • Structure en acier thermolaqué.
  • Roulettes pivotantes blocables de 3 po.
  • Tables emboîtables lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
  • Chaise emboîtables en maille en vente.

    Table de formation mobile

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS 
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 8+
H-6278GR Rectangle 48 x 24 po 250 53 450 $ 436 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 47 1/4 x 23 5/8 x 29 9/16 po (long. x larg. x haut.)
  • Hauteur avec surface relevée : 43 po
  • Distance entre les pieds :
    • Avant : 42 po
    • Arrière : 38 po
  • Profondeur de deux tables emboîtées : 24 po
    • Chaque table supplémentaire ajoute 6 po de profondeur.
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
APPARENCE :
  • La surface stratifiée grise s'agence à la collection Downtown.
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : 1 po
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée 
  • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Des tables de différentes tailles peuvent être imbriquées et verrouillées avec des supports.
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 61 cm48 x 24 po
CAPACITÉ 113 kg250 lb
POIDS24 kg53 lb
PIÈCES :
  • H-6282 Roulettes en polyuréthane pour tables de formation mobiles – Pivotant
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 02:25:56 a.m.; CNWEB25