Armoire de rangement électronique – 36 x 18 x 72 po, gris

Pour la protection des batteries, des balances numériques et des outils électriques de grande valeur.
  • Système de sécurité numérique sans clé pouvant autoriser, interdire et contrôler l'accès.
  • Clavier à boutons-poussoirs avec clé d'ouverture manuelle. Code réinitialisable.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 2 po.
  • Construction en acier épais verrouillable à 2 endroits.
  • Nécessite 4 piles de type AA, comprises.
  • Les socles roulants pour armoire optionnels rendent les armoires mobiles pour faciliter le nettoyage.

    Armoire de rangement électronique

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6312GR Électronique 36 x 18 x 72 po 5 150 120 808 $ 779 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 36 x 17 1/4 x 67 po
  • Tablettes :
    • Utilisables  : 35 1/2 x 16 po
    • Espace minimal entre la tablette supérieure et le dessus de l'armoire : 13 po 
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes et dessous : Calibre 20
  • Haut, tête et appui : calibre 22
  • Portes, côtés et arrière : calibre 24
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure fixe : 150 lb
  • Unité totale : 850 lb
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tablettes : Quatre ajustables
  • L'unité peut avoir deux combinaisons. (administrateur et personnel)
  • Serrure électronique : Permet de consulter la date et l'heure des accès.
  • Le son du clavier ne peut être coupé.
COMPREND :
  • Pattes de nivellement
EMBALLAGE :
  • Les clés d'ouverture manuelle sont expédiées dans le compartiment de pile à l'intérieur de la porte.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72 po
CAPACITÉ DE TABLETTE68 kg150 lb
POIDS54 kg120 lb
PIÈCES :
  • H-1105-11 Ensemble de barres de verrouillage pour armoires de rangement industrielles
  • H-1105-15 Guides pour tige de verrouillage pour armoire de rangement
  • H-1105ADD-GR Tablette supplémentaire pour armoires – 36 x 18 po, gris
  • H-1106-16 Axe de charnière pour armoires de rangement
  • H-1224-19 Matériel de fixation pour casiers industriels Uline
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
  • H-6314-LOCK Serrure électrique pour armoires de rangement électroniques
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 09 h 35 m 55 s PM; CNWEB4