Ensemble d'éclairage à DEL pour poste de travail de luxe – 96 po

Personnalisez vos postes d'emballage et vos postes de travail de luxe pour assemblages et réparations efficaces.
  • Lumière vive longue durée de 48 po. 5 000 lumens.
  • Comprend : cordon de 6 pi, supports et chaînes de suspension.
  • Les supports se vissent dans les montants des postes de travail et des stations d'emballage, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA LAMPE
long. x larg. x prof.
CONVIENT AUX TABLES
D'UNE LONGUEUR DE
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-6332 4831 po 96 po 171 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Luminaire (réel) : 47 1/4 x 2 3/4 x 1 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Hauteur totale de la table avec l'ensemble d'éclairage : 
    • Poste de travail de luxe : 83 1/4 – 90 1/4 po
    • Poste d'emballage : 84 1/4 – 94 1/4 po
  • Poutre d'acier : 92 15/16 x 1 x 2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Chaînes suspendues : 11 3/4 po
  • Chaîne : 7 1/2 po
  • Supports :
    • Globales : 27 x 1 x 2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Diamètre du trou de boulon : 1/4 po
    • Hauteur maximale une fois installé :
      • Poutre d'acier : 53 1/4 po
      • Bras : 55 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Poutre d'acier :
    • Trente trous au total pour installer le luminaire.
    • Quatre options d'installation différentes selon la profondeur de la table (espacement de 2 po).
    • Peut supporter 2 luminaires.
  • Peut être suspendu aux crochets en S sans les chaînes de suspension.
MATÉRIAU :
  • Support : Acier thermolaqué
  • Luminaire : Aluminium extrudé/plastique
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -20º à 45 °C (-4º à 113 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V/44 W
  • IRC : 80
  • Durée nominale : 50 000 heures
  • Angle d'éclairage : 120°
  • Température de couleur : 4000 K (froid)
  • lumière DEL : Homologué ETL/C-ETL
  • Cordon d'alimentation :
    • Calibre 18/3
    • Fiche à 3 broches
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA LAMPE LONG. x LARG. x HAUT.122 x 8 x 3 cm48 x 3 x 1 po
LONGUEUR DE TABLE244 cm96 po
PIÈCES :
  • H-6333 Lumière d'atelier à DEL – Suspendu
  • H-6334 Matériel d'installation pour ensembles d'éclairage à DEL de poste de travail de luxe
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 07 h 44 m 09 s PM; CNWEB3