Lumière d'atelier à DEL – Suspendu

Illuminez votre établi avec ces lumières à DEL longue durée.
  • Interrupteur à tirette, cordon de 6 pi.
  • À fixer au plafond ou au poste de travail avec deux chaînes.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
WATTS LUMENS COULEUR HEURES
D'UTILISATION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-6333 48 x 3 x 1 po 42 5 000 Lumière froide (4 000 K) 50 000 94 $ 86 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 47 1/4 x 2 3/4 x 1 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Chaîne : 7 1/2 po
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -20º à 45 °C (-4º à 113 °F)
COMPREND :
  • (2) chaînes de suspension de 11 3/4 po
UTILISATION :
  • Ne convient pas aux gradateurs à intensité variable
SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V
  • IRC : 80
  • Angle d'éclairage : 120°
  • Cordon d'alimentation :
    • Calibre 18/3
    • Fiche à 3 broches 
TERMINOLOGIE :
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
  • Température de couleur : Mesure numérique indiquant la couleur de l'ampoule allumée.
    • 2700K - 3500K : Lueur jaune/blanche chaleureuse pour une atmosphère apaisante. (lueur de bougie)
    • 3600K - 4900K : Lumière blanche vive. Adéquate pour les lieux de travail et les environnements de bureau.
    • 5000K - 6500K : Lumière bleu-blanc éclatante. Adéquate pour les endroits où l'on a besoin de précision.
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : Comment l'ampoule illumine les véritables couleurs d'un objet.
    • 50 à 79 : Bon
    • 80 à 89 : Meilleur
    • 90 à 100 : Optimal
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 02:11:01 a.m.; CNWEB25