Mur-rideau industriel – 12 x 12 pi, bleu/transparent/bleu

Créez des murs temporaires pour isoler la poussière ou le bruit ou contrôler la température dans les entrepôts.
  • Vinyle renforcé de polyester avec centre en PVC transparent pour la visibilité.
  • Comprend 12 pi de rails, rouleaux et supports d'installation. Ourlet inférieur lesté.
  • Couvrez de grands espaces en reliant les bords à VelcroMD de plusieurs rideaux.
  • Conforme aux normes NFPA 701.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
COULEUR PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6337 12 x 12 pi Bleu/transparente/bleu 48 690 $ 669 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Largeur du pourtour de l'ourlet : 2 1/2 po
  • Coutures : Largeur de 1 po
  • Sections colorées :
    • Bleu (haut) : 51 1/2 po
    • Bleu (bas) : 27 1/2 po 
    • Transparent : 62 po
  • Œillets en laiton : Tous les 12 po
  • 10 % de largeur supplémentaire pour offrir un écran de protection.
  • 3 po retirés de la hauteur pour le matériel d'installation.
ÉPAISSEUR :
  • Vinyle : 18.5 oz
  • Coulisses : Acier galvanisé de calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ourlet inférieur alourdi.
SPÉCIFICATIONS :
  • Couvert par les normes de communication pour les matières dangereuses OHSA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.3,7 x 3,7 m 12 x 12 pi
Poids22 kg48 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4954-90TRK Tringle courbée à 90° pour murs-rideaux industriels
PIÈCES :
  • H-4956 Rouleau en nylon pour murs-rideaux industriels
  • H-4957 Tringle droite pour murs-rideaux industriels – 48 po
  • H-4959 Raccord-support de plafond pour murs-rideaux industriels
  • H-4961 Tringle droite et connecteur bout à bout pour mur-rideaux industriels
  • H-4962 Support de fixation universel pour murs-rideaux industriels
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/06/2026 03:29:19 a.m.; CNWEB3