Feux de circulation de quai – Ensemble de 2

Protégez vos employés en contrôlant le mouvement des remorques.
  • Feux clignotant à DEL hautement visible empêchant les départs imprévus des camions.
  • Raccordez ensemble les unités internes et externes.
  • Boîtier résistant aux intempéries sans risque de se déformer ou de se corroder.

    Feux de circulation de quai
115 VOLTS
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x larg. x prof.
STYLE PDS
(lb)
PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6392 Feux de circulation de quai 11 1/21/24 po DEL 5 573 $ 559 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre de la lentille : 4 1/4 po
  • Cordon (longueur) : 5 1/2 pi
MATÉRIAU :
  • Boîtier : Polypropylène
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non inclus en raison de la variété des surfaces d'installation.
SPÉCIFICATIONS :
  • 0,06 ampères
  • 7 W
  • Interrupteur à 3 voies (vert, rouge, arrêt)
  • Fiche à 3 broches
  • Facilite la conformité aux normes OSHA lorsqu'ils sont utilisés avec des systèmes de retenue mécanique.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS H x L x P29 x 17 x 10 cm 11 1/2 x 6 1/2 x 4 po
POIDS2,3 kg5 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 05 h 15 m 28 s PM; CNWEB25