Lampe de travail à DEL – Cordon rétractable, 30 pi

Lampe incroyablement lumineuse pour ateliers et garages.
  • Lumière à DEL longue durée (prise supplémentaire située dans le manche).
  • Crochet et aimant pratiques pour positionner la lampe.
  • À fixer au mur ou au plafond.
  • Matériel d'installation inclus.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR
DU CORDON
CALIBRE/
FIL ÉLECTRIQUE
WATTS LUMENS PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-6414 Enrouleur 30 pi 16/3 14 1 300 207 $ 200 $  AJOUTER
Matériel inclus
DIMENSIONS :
  • Enrouleur (total) : 9 3/8 x 11 3/4 x 3 1/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Support : 3 x 2 1/2 po (Larg. x Prof.)
  • Lampe : 13 x 4 x 3 po (Long. x larg. x Prof.)
  • Queue de cochon : 24 po
MATÉRIAU :
  • Boîtier de la lampe : Plastique ABS ignifuge
  • Boîtier de l'enrouleur : Acier thermolaqué
  • Aimant à néodyme
CARACTÉRISTIQUES :
  • Voyant d'alimentation
  • Prise mise à la terre à 3 broches.
  • Crochet pivotant
  • Classifié à 50 000 heures.
COMPREND :
  • Support de mur et de plafond
  • Matériel d'installation :
    • (2) vis
    • Crochet
    • Goupille d'arrêt
SPÉCIFICATIONS :
  • Type d'éclairage : 12 x DEL SMD de 1 W
  • Type de cordon : SJTOW
  • Puissance nominale maximale totale :
    • 1 440 W
    • 12 amps
    • 120 V
TERMINOLOGIE :
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR DU CORDON9,1 m30 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 07 h 46 m 44 s PM; CNWEB6