Manchon réfléchissant pour borne – 6 x 52 po, jaune avec bande rouge

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Protection sans entretien avec une finition propre.
  • Deux bandes rouges réfléchissantes pour une grande visibilité de jour comme de nuit.
  • Polyéthylène haute densité résistant aux rayons UV.
  • À couper à la hauteur voulue.
  • Nécessaire d'installation compris.
  • Fabriqué aux États-Unis.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION COULEUR CONVIENT AU
DIAM. DE POTEAU
DIAMÈTRE HAUTEUR PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR 1 4 12+
H-6426 Réfléchissant Jaune 6 po 1/4 po 7 po 52 po 83 $ 82 $ 79 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • (2) Bandes en mousse de polyuréthane : 100 x 1 1/2 x 3/4 po (L x l x P)
  • Renseignements supplémentaires sur les dimensions du tableau :
    • Convient au diamètre de poteau :
      • 6 po lorsque le manchon est utilisé avec des bandes d'installation en mousse.
      • Convient à un poteau de 7 po sans l'utilisation de bandes en mousse.
    • Diamètre (extérieur) :
      • 7 1/4 po est le diamètre hors tout du manchon.
  • 3M – Ruban adhésif :
    • Entailles : 1 po
    • Largeur : 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Paroi : 1/8 po
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -40º à 60 °C (-40º à 140 °F)
UTILISATION :
  • Il est recommandé de l'utiliser avec des bornes en béton.
  • Trop épais pour être coupé avec un couteau universel ou un outil de coupe à la main.
    • Peu être ajusté avec Sawzall, Skilsaw ou un autre appareil.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE DES POTEAUX COMPATIBLES15 cm6 po
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR18 cm7,25 po
DIAMÈTRE INTÉRIEUR18 cm7 po
HAUTEUR132 cm52 po
PIÈCES :
  • H-6422 Bandes d’installation en mousse de polyuréthane pour manchons de bornes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 05 h 53 m 19 s PM; CNWEB3