WingItsMD – Barre d'appui droite – 42 po

Pour accroître la sécurité et offrir un appui dans les toilettes et sur les murs de douche.
  • Acier inoxydable de calibre 18. Fini satiné et lisse.
  • Diamètre de 1 1/2 po. Dépasse de 3 po du mur.
  • Conforme ou supérieur aux normes ADA et aux exigences du code de bâtiment lorsque la barre est fixée aux renforts structuraux du mur ou lorsqu'elle est installée avec des fixations H-6486, vendues séparément.
Conforme aux normes ADA, 2010 ADAAG et 2017 ANSI.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIAMÈTRE PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-6485 Droit, 42 po 1 1/2 po 57 $ 56 $ 54 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur totale : 45 po
  • Brides de fixation :
    • Diamètre : 3 po
    • Épaisseur : 3/32 po
  • Protecteurs de bride :
    • Diamètre : 3 po
    • Hauteur : 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Protecteurs de bride à pression : acier inoxydable de calibre 22
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION107 cm 42 po
DIAMÈTRE38 mm1,5 po
ACCESSOIRES :
  • H-6486 WingitsMD – Fixations pour barre d'appui – Paquet de 2
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/11/2026 07 h 50 m 07 s PM; CNWEB25