Appareil de chauffage au propane – 150 000 BTU

Chauffage puissant pour entrepôts, chantiers et pavillons.
  • Fonctionne avec un réservoir de propane de 100 lb (non inclus). Comprend un tuyau de 9 pi et un régulateur de propane.
  • Chauffe instantanément. Réglages de chaleur variables.
  • Système d'arrêt automatique de sécurité en cas de flammes ou de perte de puissance.
  • 120 volts. Cordon de 6 po.
  • Doit être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés.

    Appareil de chauffage au propane
Certifié CSA
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
CARBURANT
BTU DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ MIN.
DE RÉSERVOIR (lb)
AIRE DE
CHAUFFAGE
DÉBIT CARBURANT
(lb/h)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6512 Propane 120 000 à 150 000 25 x 9 x 15 po 100 3 800 pi2 5,5 à 6,9 29 522 $ 508 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Sortie d'air (diamètre) : 8 po
  • Cordon (longueur) : 6 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Combustion propre et silencieuse.
  • Angle de chauffage réglable.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser dans les espaces habitables résidentiels ou les espaces clos qui ne sont pas suffisamment ventilés.
SPÉCIFICATIONS :
  • 0,8 ampères
  • 60 Hz
  • 1/9 HP
  • Débit d'air chaud : 400 pi3/min
  • Durée maximale de fonctionnement : 18 heures
  • Fiche à 3 broches
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.64 x 23 x 38 cm25 x 9 x 15 po
DIMENSIONS MIN. DU RÉSERVOIR45 kg100 lb
ZONE DE CHAUFFAGE353 m23 800 pi ca
PUISSANCE SPÉCIFIQUE (POIDS/HEURE)2,5 à 3,1 kg/heure5,5 à 6,9 lb/heure
POIDS13 kg29 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/28/2026 01:01:04 a.m.; CNWEB24