Appareil de chauffage polycarburant – 140 000 BTU

Chauffage portatif pour entrepôts, chantiers et pavillons.
  • Utilisation de kérosène, diesel ou mazout et d'un système de 120 V pour produire un grand volume d'air chaud.
  • Chauffe instantanément. Réglages de chaleur variables.
  • Système d'arrêt automatique de sécurité en cas de flammes ou de perte de puissance.
  • Afficheur de température et indicateur de niveau de carburant numériques.
  • Roues robustes de 10 po comprises.
  • Doit être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés.
Certifié CSA
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
CARBURANT
BTU DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR (gal)
AIRE DE
CHAUFFAGE
DÉBIT CARBURANT
(gal/h)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6513 Kérosène, Diesel
ou mazout
140 000 39 x 23 x 26 po 10 3 500 pi2 1,1 56 765 $ 744 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Sortie d'air (diamètre) : 9 1/8 po
  • Cordon (longueur) : 6 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • L'orientation de la poignée/roue peut varier.
UTILISATION :
  • Durée maximale de fonctionnement : 9 heures
  • Fonctionne avec :
    • K-1 kérosene
    • Diesel nº 1/nº 2
    • Mazout nº 1/nº 2
    • JP8/kérosène ordinaire
  • Ne fonctionne pas avec le biodiesel ou l'essence.
  • Ne pas utiliser dans les espaces habitables résidentiels ou les espaces clos qui ne sont pas suffisamment ventilés.
SPÉCIFICATIONS :
  • 2,3 ampères
  • 60 Hz
  • 1/5 HP
  • Débit d'air chaud : 540 pi3/min
  • Fiche à 3 broches
  • Pression de la pompe : 5,5 PSI
    • Pour régler la pression de la pompe :
      • Tournez la vis à l'arrière de l'appareil dans le sens horaire pour augmenter la pression et en sens antihoraire pour diminuer la pression.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.99 x 58 x 66 cm39 x 23 x 26 po
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR37,8 l10 gal
ZONE DE CHAUFFAGE325 m23 500 pi ca
PUISSANCE SPÉCIFIQUE4,2 L/heure1,1 gal/heure
POIDS25 kg56 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 05:23:01 a.m.; CNWEB5