Radiateur électrique – 7 500 watts

Appareil câblé pour chauffer entrepôts et garages froids. Fonctionnement sécuritaire.
  • Câblage requis pour un fonctionnement adéquat. Installation professionnelle recommandée
  • Plage de thermostat : 7 à 32 °C (45 à 90 °F).
  • Arrêt automatique en cas de surchauffe.
  • Volets et angle de circulation d'air réglables.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
AIRE DE
CHAUFFAGE
RECOMMANDÉ
POUR
VOLTS BTU AMPÈRES WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6518 15 x 13 x 13 po 750 pi2 Garage à 3 places 240 25 598 31,3 7 500 27 1 459 $ 1 416 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 14 1/2 x 13 x 12 7/8 po (larg. x prof. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Finition de peinture époxy
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur protégé par une cage.
  • Une vitesse de ventilation et plusieurs réglages de thermostat.
  • Câblé en usine pour fournir une émission de chaleur maximale
    • Si une moins grand émission de chaleur est nécessaire, le filage peut être changé au panneau terminal de modification de puissance comme indiqué dans les instructions.
UTILISATION :
  • Hauteur d'installation recommandée : 8 – 9 pi
  • Doit être câblé. 208/240 V
    • Lorsqu'utilisé avec une prise de 208 V, l'émission de chaleur est diminuée de 25 %.
  • Le temps de chauffage peut varier selon l'usage et la température extérieure.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Comprend  :
    • (2) tire-fonds à tête hexagonale de 3/8 po
    • (2) Rondelles de 3/8 po
SPÉCIFICATIONS :
  • 60 Hz
  • Débit de chauleur : 18 pi
  • Volume d'air : 270 pi3/min
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.38 x 33 x 33 cm15 x 13 x 13 po
ZONE DE CHAUFFAGE70 m2750 pi2
POIDS12 kg27 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 05:23:43 a.m.; CNWEB5