Plinthe chauffante portable hydronique

Diffusion d'une chaleur douce et uniforme dans toute la pièce. Pour bureaux d'entrepôt ou petits espaces de travail.
  • Thermostat intégré de contrôle de la température.
  • Solution de chauffage efficace et économique. Préserve la chaleur plus longtemps.
  • Silencieux et sécuritaire : arrêt automatique en cas de surchauffe ou de basculement.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
AIRE DE
CHAUFFAGE
PLAGE DU
THERMOSTAT
VOLTS BTU AMPÈRES WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6521 Hydronique 59 x 6 x 9 po 200 pi2 7 à 29 °C 120 5 120 12,5 1 500 16 658 $ 629 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 58 1/2 x 6 x 8 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Cordon (longueur) : 6 pi
CARACTÉRISTIQUES :
  • Avantages hydroniques :
    • L'élément rempli de liquide produit une chaleur douce et confortable, et permet de maintenir la température ambiante à un niveau constant.
    • Moins de cycles de mise sous tension/hors tension compte tenu de la dissipation résiduelle de la chaleur en provenance de l'élément dès que la température souhaitée est atteinte.
    • Le boîtier n'est pas chaud au toucher pendant le fonctionnement.
    • Thermostat ajustable intégré
SPÉCIFICATIONS :
  • Fiche à 2 broches
UTILISATION :
  • Cela peut prendre plusieurs heures avant que la température désirée soit atteinte.
  • La zone de chauffage dépend de l'isolation, des fenêtres, de la hauteur du plafond, etc.
  • Pour un chauffage optimal, la hauteur de plafond maximale recommandée est de 8 pi.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.150 x 15 x 23 cm59 x 6 x 9 po
ZONE DE CHAUFFAGE19 m2200 pi2
PLAGE DU THERMOSTAT7 à 29 °C45 à 85 °F
POIDS7 kg16 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 05:23:29 a.m.; CNWEB5