Chaise empilable en vinyle avec accoudoirs – Bourgogne

Chaises solides, durables et empilables lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
  • Antimicrobien et facile à nettoyer dans les salles d'attente et les cliniques.
  • Siège rembourré en mousse de 2 1/2 po d'épaisseur avec dossier de 2 po.
  • Structure en acier. Fini thermolaqué.
  • Empilez jusqu'à 5 chaises pour un rangement pratique.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-6523BU Vinyle avec accoudoirs 19 x 17 1/2 po 300 19 po 23 143 $ 136 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 24 1/4 x 21 1/4 x 32 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 18 1/2 x 12 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir à partir de la base de la chaise : 27 1/2 po
  • Pattes (diamètre) : Tube de 1 po
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Non rembourré, polypropylène
  • Siège/dossier : polyuréthane
ÉPAISSEUR :
  • Pieds : Calibre 15
COMPATIBILITÉ :
  • Les chaises sans accoudoirs ne peuvent être empilées sur des chaises avec accoudoirs.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Comprend des pieds de nivelage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utiliser du Formula 409ᴹᴰ et de l'eau.
  • Do not use alcohol cleaners.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 44 cm19 x 17 1/2 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR DU SIÈGE48 cm19 po
POIDS10,4 kg23 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4115 Socle roulant pour chaises empilables
  • H-5039 Diable de manutention pour chaises empilables
PIÈCES :
  • H-3733-FEET Pieds de nivellement pour chaises empilables
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 03:59:12 a.m.; CNWEB5