Table de pique-nique approuvée par l'ADA en plastique recyclé – Hexagonal, 46 po, cèdre

Pratiquement sans entretien! Recommandé pour les terrasses d'entrepôt, les campings, les écoles et les parcs.
  • Permet d'accueillir un fauteuil roulant et 4 adultes.
  • Plastique 100 % recyclé avec protection anti-UV sans risque de pourrir, de se fissurer ou de craqueler. Résistant aux conditions météorologiques difficiles.
  • Matériau à l'aspect du bois naturel qui n'aura jamais besoin d'apprêt, de peinture ou de teinture.
  • Planches épaisses et durables de 2 po prépercées pour faciliter le montage.
  • Parasol et matériel d'installation vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-6575C 46 po, hexagonal, approuvé par l'ADA 61 x 72 x 30 po 210 1 754 $ 1 686 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
DIMENSIONS :
  • Ouverture pour parasol : 1 1/2 po
  • Planches de la table (largeur) : 5 1/2 po
  • Siège (réelles) : 30 x 9 1/4 po (long. x larg.)
  • Cadre (largeur) : 3 po
ÉPAISSEUR :
  • Planches (réelles) : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Résine de bois
  • Matériel pour table : Acier inoxydable
CAPACITÉ :
  • Total : 2 000 lb
  • Chaque siège : 500 lb
ASSEMBLAGE : 
  • Les trous prépercés se trouvent uniquement sur les planches, pas sur le cadre. 
UTILISATION :
  • Ne peut pas être teint, peint, ni gravé.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.155 x 183 x 76 cm61 x 72 x 30 po
POIDS95 kg210 lb
Ajouter à la liste de magasinage
29/10/2026 03 h 34 m 13 s PM; CNWEB3