Table de pique-nique en bois teinté – Cadre en acier, 6 pi

Modèle robuste! Suffisamment solide pour les camps et les abris.
  • Planches en pin de 2 x 10 po en teinte attrayante de séquoia, résistant aux termites, aux moisissures et au pourrissement.
  • Cadre en acier galvanisé de 2 3/8 po.
  • Matériel d'installation inclus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6578 6 pi, teinté séquoia 72 x 60 x 29 po 240 867 $ 840 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Dessus de table/Banc (longueur) : 71 po
    • Dimensions de planche : 1 1/2 x 8 3/4 po
  • Espace entre les planches de table : 1 1/2 po
  • Hauteur du sol jusqu'au-dessus du banc : 16 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Cadre : 
    • Tube : Acier galvanisé de calibre 13
    • Revêtement : Revêtement en poudre lisse
  • Planches : 
    • Pin jaune
    • Catégorie : Nº 1 
    • Séché au séchoir (KDAT)
    • Finition préponcée. 
    • Traité sous pression
  • Matériel : Zinc
CAPACITÉ :
  • Total : 1 200 lb
  • Chaque banc : 600 lb
UTILISATION : 
  • La teinture n'est pas imperméable. 
  • Appliquez un revêtement imperméable transparent deux fois par an pour prolonger la durée de vie des planches.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 152 x 74 cm72 x 60 x 29 po
POIDS109 kg240 lb
PIÈCES :
  • H-6578P Planches de table de pique-nique à cadre en acier – 6 pi, teinté
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 04 h 21 m 21 s PM; CNWEB5