Roulette en polyuréthane robuste – Pivotant avec frein, 4 x 2 po

POUR CHARIOTS À PLATEFORME

Roulettes de rechange pour assurer une mobilité continue de vos chariots à plateforme, u-boat et à panneau.
  • Roulettes pivotantes avec roulement rigide à double rangée de billes.
  • Plus grande capacité pondérale. Non marquant et résistant aux produits chimiques.
  • Espacement entre trous de boulon de 2 5/8 x 3 5/8 po à 3 x 3 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
CONVIENT AU
CHARIOT ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-6612SWB Pivotant avec frein 600 4 x 2 po 5 5/8 po H-4168 40 $ 38 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  •  Plaque : 0,22 po
MATÉRIAU :
  • Moyeu : Polyoléfine
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40° à 79° C (-40° à 175° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement des roues : Rouleau
  • Dureté de la roue : 95 (échelle Shore A)
  • Raccords Zerk sur chemin de roulement et écrou de blocage de l'essieu de roue.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 272 kg600 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.102 x 48 mm4 x 2 po
HAUTEUR HORS TOUT143 mm5 5/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/23/2026 08:33:17 a.m.; CNWEB25