Support en porte-à-faux – Une face, 56 x 49 x 96 po

Rangez des barres en acier, des conduites, des tuyaux et autres matériaux longs.
  • Chargement et déchargement faciles. Les bras s'ajustent par intervalles de 3 po.
  • La goupille d'arrêt sécurise les bras pour un réglage facile, sans outils.
  • La base peut servir d'espace d'entreposage supplémentaire.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
LONGUEUR
DE BRAS
NOMBRE
DE BRAS
CAP. DU BRAS
(lb)
CAPACITÉ/
UNITÉ (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6642 56 x 49 x 96 po 36 po 8 430 5 700 392 2 252 $ 2 204 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Largeur :
    • Colonne : 3 1/8 po
    • Base (assemblée) : 7 7/8 po
    • Distance entre les bras : 45 po
  • Profondeur de la base (devant la colonne) :
    • Colonne jusqu'au rebord : 33 po
    • Colonne jusqu'à l'extrémité de la base​​​​​​​ : 36 po
  • Hauteur :
    • Rebord du bras : 1 1/4 po
    • Rebord de la base : 3 1/4 po
    • Base : 7 7/8 po
    • Utilisable de la base au premier bras : 6 3/4 po
  • Trou de la colonne (diamètre)​​​​​​​ : 15/16 po
  • Goupille (diamètre) : 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Acier de calibre 12
CAPACITÉ :
  • La capacité des bras indiquée dans le tableau est calculée par bras.
UTILISATION :
  • Non conçu pour une utilisation extérieure.
QUINCAILLERIE :
  • Le matériel d'assemblage se trouve dans une boîte séparée. Une boîte de matériel est nécessaire pour chaque base et colonne.
  • Le matériel stabilisateur est déjà placé sur les stabilisateurs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.142 x 124 x 244 cm56 x 49 x 96 po
LONGUEUR DU BRAS91 cm36 po
CAPACITÉ DE BRAS195 kg430 lb
CAPACITÉ/UNITÉ2 586 kg5 700 lb
POIDS178 kg392 lb
PIÈCES :
  • H-3851-PLOKQ Cheville de verrouillage pour supports en porte-à-faux
  • H-3855 Renforts de soutien à une barre pour supports en porte-à-faux – 48 po
  • H-3857 Matériel de fixation pour supports en porte-à-faux à une face – 40 à 49 po de profondeur
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 04 h 36 m 25 s PM; CNWEB25