Uline – Balance à plateforme industrielle – 330 lb x 0,1 lb

Grande plateforme de dimensions industrielles.
  • Capacité de 330 lb.
  • Conversion lb/kg.
  • Réglage automatique du zéro.
  • Indicateur de surcharge.
  • Tour amovible de 26 po comprise.
  • Calcule le poids d'échantillon.
  • Pour compter jusqu'à 999 999 pièces.
  • Alimenté par une batterie rechargeable ou par l'adaptateur c.a. inclus.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
STYLE DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-670 14 1/2 x 20" Acier
inoxydable
330 lb x 0,1 lb 38 944 $ 923 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Enlever les blocs de styromousse à la base de la plateforme.
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Affichage (global) : 11 x 8,7 x 4,6 po (larg. x Haut. x Prof.)
    • Chiffre (hauteur) : 1,1 po
  • Hauteur de la plateforme (pieds de nivelage non allongés) : 5 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 5 pi
MATÉRIAU :
  • Boîtier de l'affichage, support et base : plastique
  • Colonne : Acier inoxydable
  • Base : Aluminium
  • Pieds : Caoutchouc
  • Cellule de pesage : Alliage d'aluminium
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
UTILISATION :
  • Ne peut être converti en grammes.
  • Sans port série pour ordinateur ou imprimante.
SPÉCIFICATIONS :
  • Capacité/précision (kg) : 150 x 0,05
  • Protection contre la surcharge : Capacité maximale de 150 %
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 1 d (0.1 lb)
CONFORMITÉ :
  • Non homologué par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
  • Approuvé CSA
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. :
    • Entrée : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 0,4 A
    • Sortie : 12 V, 1 A
  • Pile rechargeable :
    • Tension : 6 V, 4 Ah
    • Autonomie (approximative en heures) : 140 
    • Chargement de la pile (approximatif en heures) : 8 à 10
  • Piles D (non comprises) :
    • Autonomie (approximative en heures) : 450
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME37 x 51 cm14 1/2 x 20 po
CAPACITÉ/PRÉCISION150 kg x 45 g330 lb x 0,1 lb
POIDS D'EXPÉDITION17 kg38 lb
PIÈCES :
  • H-1652 Batterie pour balance compteuse simple et balance à plateforme Uline
  • H-4102 Adaptateur c.a. pour balances Uline
  • H-670-AC Cordon d'alimentation pour balance à plateforme industrielle Uline
  • H-670-DIB Afficheur pour balance à plateforme industrielle de 330 lb x 0,1 lb de Uline
  • H-670-SB Ferrure de support pour balances à plateforme industrielles Uline
  • H-670-SWITCH Interrupteur marche/arrêt pour balances à plateforme industrielles Uline
  • H-670KB Revêtement de clavier pour balances à plateforme industrielles Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 07:36:39 a.m.; CNWEB3