Uline – Chariot à bascule robuste – 1⁄2 verge cube, gris

La qualité Uline à un prix abordable.
  • Construction en polyéthylène très résistant sans risque de rouiller, de se déformer, de se fissurer, de craquer ou de s'écailler.
  • Plastique monobloc à intérieur et extérieur se lavant facilement.
  • Fabriqué à partir de résines conformes aux normes de la FDA.
  • 2 grandes roues en caoutchouc, 2 roulettes pivotantes.
  • Capacité la plus élevée pour les débris les plus lourds.
  • Comprend un châssis en acier pour plus de soutien.
  • Couvercle à charnières optionnel en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
DIMENSIONS
DES ROUES
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6714GR Robuste Béton, pièces
de métal, débris d'acier
1/2 1 400 10 po 61 x 28 x 39 po 83 1 198 $ 1 158 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles (avec poignée) : 60 1/2 x 28 x 38 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur :
    • Haut : 50 7/8 x 23 po (long. x larg.)
    • Hauteur (au point le plus haut) : 30 1/2 po
  • Poignée : 15 x 7 1/4 x 1 po (largeur x distance du chariot x diamètre)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • À l'épreuve des fuites
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME0,4 m30,5 vg3
CAPACITÉ 635 kg1 400 lb
DIMENSIONS DES ROUES25 cm10 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 155 x 71 x 99 cm61 x 28 x 39 po
POIDS38 kg83 lb
PIÈCES :
  • H-3098-SWVL Roulette en caoutchouc pour chariots à bascule robustes de 1/2 verge cube – Pivotant, 3 1/2 x 1 1/8 po
  • H-3098-WHL Roue pour chariots à bascule robustes de 1/2 vg cube – 10 x 2 1/2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/10/2026 03 h 06 m 33 s PM; CNWEB25