Tablettes supplémentaires en fil de métal – Noir, 60 x 30 po

Ajoutez des tablettes aux unités de rayonnage en fil de métal noir.
  • Acier thermolaqué noir résistant à la rouille et à la corrosion.
  • Comprend des supports de tablette en plastique encliquetables.
  • Homologué NSF.
  • Montage facile. Aucun outil requis.
2 TABLETTES PAR BOÎTE
Nº DE
MODÈLE
TABLETTE
larg. x prof.
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6729BL 60 x 30 po 650 60 2 214 $ 208 $ boîte(s) AJOUTER
DIMENSIONS :  
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.  
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
SPÉCIFICATIONS :
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TABLETTE (larg. x prof.)152 x 76 cm60 x 30 po
CAPACITÉ DE TABLETTE295 kg650 lb
POIDS27 kg60 lb
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/11/2026 10 h 30 m 35 s PM; CNWEB5