Unité complémentaire pour rayonnage en fil de métal à deux tablettes – 72 x 30 x 34 po, chromé

Pour rallonger le rayonnage à 90°, bout à bout, ou dos à dos.
  • L'unité complémentaire se connecte à l'unité de base existante grâce aux crochets en S inclus. Assemblage en quelques minutes. Aucun outil requis.
  • Barreaux de fil de métal espacés qui maximisent l'aération et réduisent l'accumulation de poussière.
  • Homologué NSF.
  • Comprend 2 tablettes, 2 montants et 8 crochets connecteurs en S.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6762-34AC 72 x 30 x 34 po 650 69 270 $ 264 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé
DIMENSIONS :  
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :  
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.  
  • Totale de l'unité de base : Ne pas dépasser 4 800 lb.
  • Totale de l'unité complémentaire : Ne pas dépasser 3 000 lb.
  • Totale de l'unité avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Les unités complémentaires ne sont pas compatibles avec les rayonnages de coin.
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
SPÉCIFICATIONS :  
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.183 x 76 x 86 cm72 x 30 x 34 po
CAPACITÉ DE TABLETTE295 kg650 lb
POIDS32 kg70 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205S Crochets en S chromés pour rayonnages en fil de métal – 72 po
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/03/2026 07:48:24 a.m.; CNWEB26