Tablettes supplémentaires en fil de métal époxy – 36 x 18 po, vert

Ajoutez des tablettes supplémentaires au rayonnage en fil d'époxy.
  • Revêtement en époxy résistant aux nettoyages agressifs, au sel et à l'eau.
  • Comprend des supports de tablette encliquetables en plastique.
  • Homologué NSF.
  • Assemblage facile, aucun outil requis.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
2 TABLETTES PAR BOÎTE
Nº DE
MODÈLE
TABLETTE
larg. x prof.
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6776G 36 x 18 po 800 20 2 146 $ 139 $ boîte(s) AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Enduit époxy sur revêtement en poudre au carbone zingué.
  • Résiste fortement à la rouille, même dans lieux mouillés, les glacières et les congélateurs.
DIMENSIONS :  
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -28º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TABLETTE LARG. x PROF.91 x 46 cm36 x 18 po
CAPACITÉ DE TABLETTE363 kg800 lb
POIDS9 kg20 lb
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 07 h 35 m 53 s PM; CNWEB26