Rayonnage à tablette pleine en acier inoxydable – 36 x 24 x 63 po

Le meilleur de sa catégorie. Les tablettes lisses et polies évitent les déversements et la chute des objets.
  • Recommandé pour les cuisines commerciales, les laboratoires et les salles blanches.
  • Acier inoxydable de type 304 et de calibre 18 au rebord surélevé. Lavage facile à grande eau.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes avec tige optionnelles en acier inoxydable de 5 po qui ajoutent 6 po à la hauteur.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6813 36 x 24 x 63 po 4 800 86 970 $ 942 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po 
  • Tablette :
    • Épaisseur : 1 1/8 po
    • Bordure/rebord : 1/8 po
TEMPÉRATURE :
  • -80 à 60 °C (-112 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.  
  • Totale de l'unité de base : Ne pas dépasser 4 800 lb.
  • Totale de l'unité avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
  • Durant le nettoyage, utiliser de l'eau tiède et essuyer après l'utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 61 x 160 cm36 x 24 x 63 po
CAPACITÉ DE TABLETTE363 kg800 lb
POIDS39 kg86 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3815C Housse pour rayonnage mobile – 36 x 24 x 63 po, transparent
  • H-3815DLX Housse pour rayonnage mobile – 36 x 24 x 63 po, de luxe
  • H-3815HDBL Housse pour rayonnage mobile – 36 x 24 x 63 po, robuste, noir
  • H-3815HDBLU Housse pour rayonnage mobile – 36 x 24 x 63 po, robuste, bleu
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-4305 Roulettes pour rayonnages en fil d'acier inoxydable – Ensemble de 4
  • H-5468-SHELF Tablettes pleines supplémentaires en acier inoxydable – 36 x 24 po
  • H-5483 Montants pour rayonnage en fil d'acier inoxydable – 63 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 12 h 49 m 26 s PM; CNWEB25