Chariot en acier inoxydable à tablette plate – 36 x 18 x 35 po

Déchargez facilement les objets volumineux dans les épiceries et les cuisines.
  • Acier inoxydable de type 430 entièrement soudé résistant à la corrosion.
  • Tablette inférieure de 1 1/2 po de profondeur.
  • Tablettes à 25 po de distance.
  • Roulettes de 5 po en polyuréthane : 2 pivotantes, 2 fixes.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
NBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6825 361835 po 1 200 lb 2 42 811 $ 784 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Dimensions réelles (incluant la poignée et les roulettes) : 35 5/8 x 18 1/4 x 35 5/8 po
  • Tablette du bas (utilisables) : 30 x 18 po
CAPACITÉ :
  • Tablette : 600 lb
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 16
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 82 °C (0 à 180 °F)
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
    • Peut causer des dommages sur la surface.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.91 x 46 x 89 cm36 x 18 x 35 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT544 kg1 200 lb
POIDS19 kg42 lb
PIÈCES :
  • H-3351-SWVL Roulette en polyuréthane pour chariots en acier inoxydable soudé – Pivotant, 5 x 1 1/4 po
  • H-5540R Roulette en polyuréthane standard – Fixe, 5 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/09/2026 02 h 08 m 31 s PM; CNWEB3