Rayonnage en fil d'acier inoxydable – Fixation murale, 48 x 18 x 34 po

Rangement en hauteur pour les restaurants, les laboratoires et les salles blanches.
  • Résistant aux conditions difficiles.
  • Acier inoxydable de type 304. Homologué NSF.
  • Barreaux de fil de métal espacés réduisant l'accumulation de poussière.
  • Tablettes ajustables par intervalles de 1 po.
  • Matériel d'installation compris.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6828 48 x 18 x 34 po 2 250 38 706 $ 679 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Montants : Diamètre de 1 po
  • Profondeur hors tout : 21 1/4 po
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
COMPATIBILITÉ :
CAPACITÉ :
  • Ensemble de l'unité de rayonnage : 250 lb
    • La capacité de l'ensemble de l'unité de rayonnage est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément sur toutes les tablettes.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 46 x 86 cm48 x 18 x 34 po
CAPACITÉ DE TABLETTE113 kg250 lb
POIDS17 kg38 lb
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-4300 Tablettes supplémentaires en fil d'acier inoxydable – 48 x 18 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 04 h 38 m 39 s PM; CNWEB4