Table d'assemblage en acier – Avec tablette inférieure, 60 x 30 po

Solide, polyvalent et ajustable. Pour zones d'assemblage permanentes ou temporaires.
  • Dessus robuste en acier soudé de calibre 12.
  • Les pieds s'ajustent par intervalles de 2 po et se replient pour un rangement pratique.
  • Dessus en acier à bords carrés de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Montage facile. Matériel de fixation inclus.
  • Tablette inférieure – Capacité de 450 lb.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6833S 60 x 30 po 28 à 42 po 12 2 000 137 676 $ 654 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Table (réelle) :
    • Globales : 60 1/4 x 30 1/4 po (long. x larg.)
    • Hauteur réglable : 28 3/4 – 42 1/2 po
  • Tablette :
    • Globales : 58 3/4 x 21 po (long. x larg.)
    • Bord : 1 3/8 po
  • Distance entre la tablette et le bas du plateau : 20 5/8 po
  • Distance entre les pieds : 54,58 po
ÉPAISSEUR :
  • Section : Calibre 12
  • Support à pied : Calibre 7
  • Support à pied croisé : Calibre 6
  • Tablette : Calibre 15
COMPATIBILITÉ :
  • Ne peut être utilisé avec les unités complémentaires.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Revêtement en poudre fini gris
CAPACITÉ :
  • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément.
    • Diminuée si chargée au centre.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE71 à 107 cm28 à 42 po
ÉPAISSEUR2 mmCalibre 12
CAPACITÉ 907 kg2 000 lb
POIDS62 kg137 lb
PIÈCES :
  • H-3630-LEGS Pieds réglables pour table d'assemblage en acier
  • H-3634 Matériel de fixation pour tables d'assemblage en acier
  • H-5601-SHELF Tablette pour tables d'assemblage en acier – 60 x 21 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 05 h 29 m 31 s PM; CNWEB5