Table de base pour poste de travail de luxe – 48 x 30 po, dessus en érable

Personnalisez votre poste de travail pour assemblages et réparations efficaces.
  • Choisissez une table de base et ajoutez-y des accessoires.
  • Comprend table, tablette inférieure pleine profondeur, tiroir de rangement et montants.
  • Dessus en érable à bords arrondis de 1 3/4 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table réglable de 30 à 37 po par intervalles de 1 1/2 po. Capacité de 500 lb.
  • Tablette inférieure pleine profondeur pour un rangement supplémentaire. Capacité de 250 lb.
  • Accessoires pour postes de travail et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6843-MAP Table de base 48 x 30 po 30 à 37 po 500 178 1 044 $ 1 015 $  AJOUTER
Avec bord arrondi

EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 47 3/4 x 20 5/8 po (long. x larg.)
    • Espace libre de la tablette : 20 1/4 po
  • Hauteur globale ajustable : 77 3/4 à 84 3/4 po
  • Espace libre entre les pieds : 42 po
  • Trous pour boulonner la table au plancher : Diamètre de 3/8 po
  • La largeur des bandes d'érable varie entre 3/4 et 1 3/4 po.
ÉPAISSEUR :
  • Pieds :
    • Matière première : Calibre 12
    • Section supérieure : Calibre 13
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Fini laqué
    • Éviter l'excédent d'eau, l'huile et les agents de nettoyage puissants. En cas d'exposition, sécher immédiatement.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les surfaces de rechange en acier Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le dessus de table le plus durable.
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
  • Tiroir : 18 x 15 x 8 1/4 po (long. x larg. x haut.)
    • Un compris. (H-1550 pour des tiroirs supplémentaires.)
    • Comprend  :
      • Plateau en plastique noir avec 4 compartiments.
      • Séparateur de tiroir
      • Came verrouillable avec 2 clés.
    • Les tiroirs peuvent être installés les uns à côté des autres ou superposés les uns sur les autres. (maximum de 2)
    • Capacité : 70 lb
  • Montants : Haut. 48 po
    • Accessoires montables par intervalles de 2 po.
  • Ensemble d'installation pour panneaux :
    • L'installation des panneaux à fentes ou perforés s'effectue en les fixant aux montants.
    • Les montants peuvent supporter jusqu'à 2 panneaux et 2 ensembles d'installation.
CAPACITÉ :
  • Table :
    • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
    • Capacité réduite à 450 lb si vous utilisez des roulettes en option.
  • Montants :
    • Peut supporter jusqu'à 500 lb de poids combiné (ne comprend pas le poids des pièces accessoires).
UTILISATION :
  • Tablette inférieure non ajustable.
  • Peut être assemblé sans tablette inférieure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 76 cm48 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE76 X 94 cm30 à 37 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
POIDS81 kg178 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-1136-PLUG Languettes de verrouillage pour tables d'emballage industrielles
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
  • H-1550-LOCK Serrure et clés pour tiroirs de table d'emballage
  • H-5776 Matériel de fixation de panneau pour postes de travail de luxe
  • H-5777 Montants pour poste de travail de luxe
  • H-5778 Matériel d'installation de rechange pour montant de poste de travail de luxe
  • H-6850 Matériel d'installation pour panneau de poste de travail Uline – 48 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 04 m 06 s PM; CNWEB4