Bureau d'atelier standard de luxe avec panneau perforé

Bureau d'atelier sur mesure adapté à vos besoins dans les aires d'expédition et de réception.
  • Trous de 9/32 po situés à une distance de 1 po. Pour accrocher facilement outils ou planchettes à pince.
  • 4 compartiments de rangement, tiroir verrouillable et tablette supérieure de 12 po de profondeur.
  • Surface d'écriture inclinée.
  • Accessoires pour panneau perforé vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SURFACE
D'ÉCRITURE
DIMENSIONS
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6865 Standard avec panneau perforé Incliné 34 1/2 x 30 po 119 565 $ 551 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Les dimensions dans le tableau sont celles de la surface de la table. 
  • Surface d'écriture :
    • Inclinaison de l'avant vers l'arrière. : 2 po
    • Hauteur : 36 – 42 1/2 po
  • Hauteur totale : 71 5/8 – 78 1/8 po
  • Tiroir (intérieur) : 22 1/2 x 15 7/8 x 4 po (Larg. x Prof. x Haut.) 
  • Classeur à compartiments : 34 1/2 x 12 x 7 3/4 po (larg. x prof. x haut.) 
  • Tablette supérieure :
    • 34 3/4 x 12 po (Larg. x Prof.)
    • Rebord arrière : 1 3/4 po
  • Tablette inférieure  : 34 3/8 x 15 1/4 po (larg. x prof.)
  • Panneau perforé : 34 1/2 x 24 3/8 po (larg. x long.)
  • Pieds ajustables : Échelons de 1 1/2 po
  • Pied (trous de fixation – diamètre) : 1/3 po
MATÉRIAU :  
  • Acier thermolaqué
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tiroir : Clés identiques  
CAPACITÉ :
  • Haut : 300 lb
  • Tablette supérieure : 100 lb
  • Tablette inférieure  : 75 lb
CLÉS SUPPLÉMENTAIRES/DE RECHANGE :   
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.88 x 76 cm34 1/2 x 30 po
POIDS 54 kg119 lb
PIÈCES :
  • H-1799HRDWR Matériel de fixation pour bureaux d'atelier standard
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/25/2026 03:59:40 a.m.; CNWEB25