Casier pour équipement ouvert – 1 colonne, non assemblé, 24 po de largeur, 24 po de profondeur, rouge

Rangement ventilé pour les vestiaires d'usines, d'entrepôts et de laboratoires.
  • Construction en acier de calibre 16.
  • Armoire supérieure pour ranger les objets de valeur. Casier pour chaussures. Les deux pouvant être fermés avec un cadenas.
  • Tablette supérieure, tringle à vêtements pleine largeur et 2 crochets.
  • Côtés ventilés pour une circulation d'air optimale.
  • À utiliser avec les cadenas à combinaison, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION Nbre DE
CASIERS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-6894R Une rangée 1 colonne 1 24 x 24 x 72 po 157 885 $ 855 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Armoire supérieure :
    • Ouverture de porte : 9 1/8 x 11 3/4 po (larg. x Haut.)
    • Intérieur : 11 7/8 x 12 1/2 x 12 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Utilisables  :
    • Tablette supérieure : 11 3/4 x 14 x 12 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tringle à cintres : 22 po
  • Petit coffre :
    • Ouverture : 21 x 17 po (Larg. x prof.)
    • Intérieur : 23 3/4 x 23 3/4 x 12 po (Larg. x Prof. x Haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Cadre/côtés/armoire supérieure : calibre 16
  • Petit coffre : Calibre 14
COMPATIBILITÉ :
  • Autres cadenas compatibles :
Type
Exceptions
(non compatible)

Laiton
AcierH-4475, H-4476
Acier robuste
Bluetoothᴹᴰ
Extérieur
Combinaison réinitialisable
Cadenas avec câble flexible
CAPACITÉ :
  • Tablette du bas (au-dessus du petit coffre) : 350 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.61 x 61 x 183 cm24 x 24 x 72 po
POIDS71 kg157 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4291-LNP Plaques numérotées pour casiers – Nº 1 à 50
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 07 h 16 m 20 s PM; CNWEB24