Support utilitaire en acier inoxydable – 24 x 24 po

Espace de comptoir additionnel pour batteurs-mélangeurs et scelleuses sous vide.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion. Lavage facile à grande eau.
  • Construction entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table de 24 po. Pieds de 1 5/8 po de diamètre avec tablette inférieure ajustable.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6922 24 x 24 po 16 750 29 358 $ 343 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Tablette du bas (utilisables) : 16 7/8 x 17 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Acier inoxydable poli de calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable de calibre 16, type 430
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les pattes de nivelage ajustent la hauteur des pieds jusqu'à 1 po.
  • Profilés oméga en acier inoxydable soudé de type 430 sous les tablettes supérieure et inférieure pour le soutien.
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • La table peut accueillir plusieurs tablettes inférieures.
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.61 x 61 x 61 cm24 x 24 x 24 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS13 kg29 lb
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 12 h 08 m 02 s PM; CNWEB5