Chaise emboîtable en maille avec accoudoirs – Tissu, gris

S'installent en quelques secondes. Pour les réunions, les séminaires et les classes temporaires.
  • Siège en tissu pour un confort classique.
  • Dossier en écran de maille incurvé avec structure en acier thermolaqué.
  • Siège rabattable de 2 1/2 po d'épaisseur à redresser pour emboîter les chaises entre elles.
  • Roulettes pivotantes de 2 po.

    Chaises en maille emboîtées

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU EN MULTIPLES DE 2
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
PDS
(lb)
PRIX PAR CHAISE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 8+
H-6930GR Maille, avec accoudoirs 18 x 19 po 275 19 po 29 307 $ 293 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 25 13/16 x 21 1/2 x 33 1/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 17 1/4 x 14 po (larg. x haut.)
  • Plié (profondeur) : 19 3/4 po
  • Hauteur de l'accoudoir : 26 1/4 po
  • Profondeur de deux tables emboîtées : 27 3/4 po
    • Chaque chaise supplémentaire ajoute 6 1/4 po.
MATÉRIAU :
  • Dos : Maille 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène non coussiné
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Rembourrage :
    • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
  • Accoudoirs :
    • Nettoyage de tous les jours : Essuyez avec un linge ou une éponge humide.
    • Nettoyage en profondeur : Utilisez un produit de nettoyage domestique ou un savon doux.
      • L'utilisation de produits chimiques abrasifs comme CloroxMD n'est pas recommandée.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.46 x 48 cm18 x 19 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR DU SIÈGE48 cm19 po
POIDS13 kg29 lb
PIÈCES :
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
  • H-6931 Roulettes pour chaises emboîtables en maille – Pivotant, 2 x 1 5/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 11 h 55 m 38 s PM; CNWEB24