Rayonnage en fil d'acier inoxydable – 48 x 12 x 54 po

Le double du prix, mais qui en vaut la peine. Robuste et durable. Absolument aucun risque de rouille.
  • Utilisé dans les hôpitaux, les laboratoires et les restaurants.
  • Acier inoxydable de type 304 résistant aux pires conditions.
  • Barreaux de fil de métal espacés maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière et de saleté.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes avec tige optionnelles en acier inoxydable de 5 po qui ajoutent 6 po à la hauteur.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6942 48 x 12 x 54 po 4 350 49 690 $ 660 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/8 po
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
CAPACITÉ :  
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.  
  • Totale de l'unité de base : Ne pas dépasser 4 800 lb.
  • Totale de l'unité complémentaire : Ne pas dépasser 3 000 lb.
  • Totale de l'unité avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
  • Durant le nettoyage, utiliser de l'eau tiède et essuyer après l'utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 30 x 137 cm48 x 12 x 54 po
CAPACITÉ DE TABLETTE159 kg350 lb
POIDS22 kg49 lb
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnage en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnages en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-4305 Roulettes pour rayonnages en fil d'acier inoxydable – Ensemble de 4
  • H-6145 Tablettes supplémentaires en fil d'acier inoxydable – 48 x 12 po
  • H-6952 Montants pour rayonnage en fil d'acier inoxydable – 54 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 02:04:22 a.m.; CNWEB3