Casier à portes transparentes – Trois rangées, 3 colonnes, non assemblé, 36 po de largeur, 18 po de profondeur, gris

La fenêtre vous permet de voir le contenu lorsque des risques de sécurité et de vol sont possibles.
  • Charnière à piano pleine longueur pour une utilisation sécuritaire et longue durée.
  • Pieds inclus – Ajoute 6 po à la hauteur.
  • Portes en acier robuste avec fenêtres transparentes en polycarbonate. Un crochet par ouverture. Poignées encastrées en acier inoxydable.
  • À utiliser avec les cadenas à combinaison ou les cadenas de casier intégrés, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION NOMBRE
DE CASIERS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE NON ASSEMBLÉ EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6953GR Trois rangées 3 colonnes 9 36 x 18 x 72 po 170 1 366 $ 1 316 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
ASSEMBLAGE :
  • Peut prendre 1 à 2 1/2 heures, selon le niveau de compétence et l'expérience en assemblage.
  • Deux personnes recommandées.
DIMENSIONS :
  • Chaque casier :
    • Intérieur : 11 3/4 x 16 3/4 x 23 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Ouverture de porte : 9 x 22 1/4 po (Larg. x Haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Porte et cadre : calibre 16
  • Arrière, côtés, tablettes : calibre 24 
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • Plaques numérotées pour casier industriel
    • Plaques de base industrielles
    • Dessus inclinés industriels
  • Autres cadenas compatibles :
TypeN° de modèle
LaitonH-2916
H-6718
AcierH-1632
H-1392
H-5664
H-5666
Cadenas flexibleH-6720
Combinaison réinitialisableH-7801
COMPREND :
  • Plaques de casier en aluminium vierges sur lesquelles on peut écrire.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72 po
POIDS77 kg170 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4291-LNP Plaques numérotées pour casiers – Nº 1 à 50
  • H-8047 Plaques numérotées pour casiers – Nº 51 à 100
  • H-8048 Plaques numérotées pour casiers – Nº 101 à 150
  • H-8049 Plaques numérotées pour casiers – Nº 151 à 200
  • H-8050 Plaques numérotées pour casiers – Nº 201 à 300
  • H-8051 Plaques numérotées pour casiers – Nº 301 à 400
  • H-8052 Plaques numérotées pour casiers – Nº 401 à 500
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 02:21:55 a.m.; CNWEB5