Établi à armoire standard – 60 x 30 po, dessus stratifié

Rangement sécuritaire personnalisable pour zones de travail permanentes ou temporaires.
  • Dessus stratifié à bord arrondi de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Hauteur ajustable à intervalles de 2 po. Cadre en acier épais.
  • Armoire spacieuse avec tablette ajustable et serrure 3 points.
  • Plaques d'installation au sol prépercées.
  • Accessoires pour établi et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6994-LAM 60 x 30 po 28 à 38 po 2 000 258 1 180 $ 1 151 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable réelle (incluant le dessus et les roulettes) : 28 1/4 – 38 3/8 po
  • Boîtier en acier : 57 1/8 x 25 5/8 po (larg. x prof.)
  • Armoire :
    • Intérieur : 55 3/4 x 24 3/8 x 23 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Ouverture de porte (les deux portes ouvertes) : 49 1/2 po de large
  • Tablette réglable :
    • Globales : 55 x 23 1/2 po (Larg. x Prof.)
    • Bord : 3/4 po
    • Trois choix de hauteur espacés de 4 po.
  • Tablette inférieure (hors tout) : 55 1/2 x 24 1/2 po (larg. x prof.)
  • Trous de la plaque d'installation (diamètre) : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Pieds : Calibre 14
  • Cadre : Calibre 15
  • Étagère, structure (arrière) et portes : calibre 18
  • Structure (côtés) : Calibre 22
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface : Plastique
    • Centre : Panneau de particules
  • Armoire : Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • Accessoires pour poste de travail de luxe
    • Surfaces de remplacement en acier
  • Autres plateaux compatibles offerts (vendus séparément) :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière à piano continue et profilé oméga soudé dans les portes.
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
CAPACITÉ :
  • Tablette (centre/bas) : 250 lb
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des patins de montage.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE71 à 97 cm28 à 38 po
CAPACITÉ 907 kg2 000 lb
POIDS117 kg258 lb
ACCESSOIRES :
  • H-7003 Roulettes pour postes d'emballage jusqu’à 72 po – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-7372 Barre de verrouillage pour établis et postes de travail à armoire
  • H-8068 Poignée et clés pour établis à armoire
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/07/2026 12 h 07 m 13 s PM; CNWEB26