Classeur mobile à caisson – 2 tiroirs, noir

Parfait pour garder les dossiers, la paperasse et les fournitures de tous les jours à portée de main.
  • Construction en acier avec fini émail cuit.
  • Tiroirs à extension complète avec glissière à roulement à billes et verrou.
  • Poignées de tiroir pleine largeur.
  • 2 tiroirs classeurs de format lettre.
  • 4 roulettes cachées : 2 pivotantes, 2 fixes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 4+
H-7004BL 2 tiroirs 15 x 20 x 28 po 51 525 $ 510 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 15 1/16 x 20 x 28 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroir (intérieur) : 12 x 18 x 9 5/16 po (larg. x prof. x haut.)
  • Roulettes : 1 11/16 x 1 1/2 po (prof. x larg.)
CAPACITÉ :
  • Tiroir : 34 lb distribuées également
COMPREND :
  • (2) clés
  • (2) Rails de tiroir classeur
MATÉRIAU :
  • Roulettes : Nylon
CARACTÉRISTIQUES :                                   
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.     
  • Les armoires ont des clés différentes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.38 x 51 x 71 cm15 x 20 x 28 po
POIDS23 kg51 lb
PIÈCES :
  • H-7007 Clé principale pour classeurs mobiles à caisson en acier
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
12/10/2026 09 h 13 m 38 s PM; CNWEB24