Lumière de sécurité stroboscopique pour chariot élévateur – Boulonné

Lumière vive clignotante pour assurer la sécurité des piétons dans les entrepôts animés.
  • 50 à 55 clignotements doubles par minute.
  • Cinq ampoules à DEL d'une autonomie de 30 000 heures.
  • Dôme et base en polycarbonate formant un boîtier résistant aux chocs.
  • Raccordement fixe grâce à un câble de 14 po.
Conforme aux normes RoHS, IP65 et CE.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
diam. x haut.
VOLTS PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7093 Boulonné 5 x 3 3/4 po 10 à 80 63 $ 58 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Le diamètre indiqué est celui de la base.
  • Dessus (diamètre) : 3 1/8 po
  • Anneau de montage (profondeur) : 1/2 po
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -30º à 65 °C (-22º à 149 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Témoin lumineux de classe 3.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DIAMÈTRE x HAUT.127 x 95 mm5 x 3 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/10/2026 06 h 32 m 04 s PM; CNWEB3