Enrouleur de tuyau à air industriel – 1⁄2 po x 50 pi

REELCRAFTMD

Durabilité à vie. À utiliser dans les entrepôts, garages et installations d'entretien de parcs automobiles.
  • Permet de bien ranger le tuyau hors de vue.
  • Tuyau autorétractable avec bras de guidage réglable.
  • Structure en acier soudé.
  • Température max. : 66 °C (150 °F).
  • Plus grand volume d'air pour les pompes servant à l'emballage en mousse.
  • À fixer au mur, au plafond ou au dessus de table.
  • À utiliser avec les compresseurs d'air.
Nº DE
MODÈLE
TUYAU
(DESCRIPTION)
DIM. DE L'ENROULEUR
larg. x prof. x haut.
TUYAU psi
MAX
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE 
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
DIAM. LONGUEUR
H-7158 PVC 21 x 7 x 20 po 1/2 po 50 pi 300 44 885 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
DIMENSIONS :
  • Le diamètre du tuyau indiqué dans le tableau est celui du diamètre intérieur.
  • Trous de fixation : 3,88 x 7,82 po (Largeur x Hauteur)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les composantes sont enduites de poudre afin d'accroître la résistance à la corrosion.
  • Ressorts moteurs clos pour une protection accrue lors de l'usage extérieur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE L'ENROULEUR LARG. x PROF. x HAUT.53 x 18 x 51 cm21 x 7 x 20 po
DIAMÈTRE DU TUYAU13 mm1/2 po
LONGUEUR DU TUYAU15 M50 pi
POIDS20 kg44 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/11/2026 06 h 58 m 22 s PM; CNWEB25