Enrouleur de tuyau à air industriel – 3⁄8 po x 100 pi

REELCRAFTMD

Durabilité à vie. À utiliser dans les entrepôts, garages et installations d'entretien de parcs automobiles.
  • Permet de bien ranger le tuyau hors de vue.
  • Tuyau autorétractable avec bras de guidage réglable.
  • Structure en acier soudé.
  • Température max. : 66 °C (150 °F).
  • Longue portée pour les services plus grands d'expédition.
  • À fixer au mur, au plafond ou au dessus de table.
  • À utiliser avec les compresseurs d'air.
Nº DE
MODÈLE
TUYAU
(DESCRIPTION)
DIM. DE L'ENROULEUR
larg. x prof. x haut.
TUYAU psi
MAX
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE 
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
DIAM. LONGUEUR
H-7159 PVC 21 x 9 x 20 po 3/8 po 100 pi 300 62 1 200 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Le diamètre du tuyau indiqué dans le tableau est celui du diamètre intérieur.
  • Trous de fixation : 3,88 x 7,82 po (Largeur x Hauteur)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les composantes sont enduites de poudre afin d'accroître la résistance à la corrosion.
  • Ressorts moteurs clos pour une protection accrue lors de l'usage extérieur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE L'ENROULEUR LARG. x PROF. x HAUT.53 x 23 x 51 cm21 x 9 x 20 po
DIAMÈTRE DU TUYAU10 mm3/8 po
LONGUEUR DU TUYAU30 M100 pi
POIDS28 kg62 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/11/2026 06 h 58 m 21 s PM; CNWEB25