Borne de sécurité rabattable – 4,5 x 36 po

Pour contrôler l'accès des véhicules près des installations et aux entrées des parcs.
  • Charnière facilement rabattable et serrure intégrée.
  • Construction en acier de calibre 11 avec assise solide en acier moulé.
  • Œillet sur le dessus pour une utilisation avec des chaînes ou des cordes de sécurité.
  • 2 clés comprises.
  • Nécessaire d'installation pour béton vendu séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIAM. HAUTEUR
ÉLEVÉE
HAUTEUR
REPLIÉE
DIM. DE LA PLAQUE
DE FIXATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7171 4,5 po 36 po 5 po 8 1/2 x 8 1/2 po 25 194 $ 187 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Hauteur de la borne jusqu'au haut de l'anneau : 38 3/4 po
  • Bandes réfléchissantes (hauteur) : 4 po
  • Plaque d'installation :
    • Réelles : 8 1/2 x 8 3/4 po
    • Diamètre du trou : 9/16 po
  • Anneau du dessus :
    • Hauteur : 2 po
    • Diamètre du trou : 1 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque d'installation : 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Clés identiques
UTILISATION :
  • Non testé ni classifié contre les impacts.
  • Non conçu pour l'asphalte.​​​​​​​
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE114 mm4,5 po
HAUTEUR ÉLEVÉE91 cm36 po
HAUTEUR REPLIÉE13 cm5 po
DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'INSTALLATION22 x 22 cm8 1/2 X 8 1/2 po
POIDS11 kg25 lb
PIÈCES :
  • H-3722 Nécessaire d'installation sur béton pour protecteurs de rayonnage et rayonnages à palettes
  • H-7172-LOCK Cylindre verrouillable et clés pour bornes de sécurité rabattables
  • H-7173 Clés pour bornes de sécurité rabattables
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 01:45:49 a.m.; CNWEB3