Uline – Pistolet à colle motorisé – 58 po, 500 watts

Puissance et vitesse pour chaînes d'emballage à volume élevé.
  • Gros bâtons très longs de 5/8 x 15 po pour un débit de colle continu.
  • Détente en caoutchouc et support intégré.
  • Atteint 204 °C (400 °F) en 10 minutes.
  • Étui de transport robuste compris.
  • À utiliser avec les bâtons de colle industrielle de 5/8 po.
Nº DE
MODÈLE
BÂTONS
À UTILISER
DESCRIPTION WATTS PLAGE DE
TEMPÉRATURE
RENDEMENT
LB/HEURE
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2 3+
H-7182 5/8 po Haut rendement motorisé 500 204 °C 8,4 590 $ 570 $ 550 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 12 x 3 1/2 x 10 po (long. x larg. x haut.)
TEMPÉRATURE :
  • Préréglé à 204 °C (400 °F).
COMPATIBILITÉ :
  • Recommandée : Bâton de colle de 15 po S-22333
  • S'utilise avec : Bâton de colle de 10 po S-17896 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT.
POIDS :
  • 3,5 lb
COMPREND :
  • Embout supplémentaire
UTILISATION :
  • Le moteur retient la colle après 3 secondes une fois la gâchette relâchée pour prévenir l'égouttement.
  • Ne pas poser le pistolet sur le côté (utiliser le support intégré).
SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V
  • Homologué cUL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
BÂTONS À UTILISER16 mm5/8 po
PLAGE DE TEMPÉRATURE 204 °C400 °F
LB SORTIE/HEURE3,8 kg/h8,4 lb/h
ACCESSOIRES :
  • S-17896 Bâtons de colle industrielle – 5/8 x 10 po, ambré
  • S-22333 Bâtons de colle industrielle – 5/8 x 15 po, ambré
Ajouter à la liste de magasinage
11/01/2026 03 h 36 m 17 s PM; CNWEB24